OMRON - 1/16 DIN méretű hőmérsékletszabályozó (48x48mm), 12VDC impulzus kimenet, 2 db relés segédkimenet, univerzális bemenet, 24 VAC/DC SX097353 - 669543
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Mérőáramkörök száma - 1
Elektromos csatlakozó típusa - húzókengyeles (rugós)
Szélesség - 48 mm
Magasság - 48 mm
Mélység - 67.4 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4548583762350
Sonepar cikkszám
SX097353
Gyártói cikkszám
669543
Gyártói típuskód
E5CC-QX2DBM-000
Mérőáramkörök száma:
1
Elektromos csatlakozó típusa:
húzókengyeles (rugós)
Szélesség:
48 mm
Magasság:
48 mm
Mélység:
67.4 mm
Levehető szorítókkal:
Nem
Tápfeszültség típusa:
AC/DC
Tápfeszültség AC 50 Hz-nél:
21.6-26.4 V
Hibatárolás lehetséges:
Nem
Tápfeszültség DC-nél:
21.6-26.4 V
Hőmérsékletmérési tartomány:
-200-2300 °C
Váltóérintkezők száma:
0
Külső Reset lehetséges:
Nem
Nyitóérintkezők száma:
0
Záróérintkezők száma:
2
Tápfeszültség AC 60 Hz-nél:
21.6-26.4 V
Üzemi feszültség feszültségfajtája:
AC/DC