OMRON - 1,3 Mpixeles 1280x1024 pixel felbontású kamerás érzékelő és feldolgozó egység, C-mountos változat. 32 mérőprogram és programonké SX095236 - 372133
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - teljes eszköz
Feszültség fajtája - DC
Kimenetek száma, jelzőfunkció, késleltetésmentes, érintkezéssel terhelt - 0
Illesztőhely típusa - egyéb
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 21.6-26.4 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4548583107724
Sonepar cikkszám
SX095236
Gyártói cikkszám
372133
Gyártói típuskód
FQ2-S35-13
Kivitel:
teljes eszköz
Feszültség fajtája:
DC
Kimenetek száma, jelzőfunkció, késleltetésmentes, érintkezéssel terhelt:
0
Illesztőhely típusa:
egyéb
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:
21.6-26.4 V
Kimenetek száma, jelzőfunkció, késleltetésmentes, félvezető:
3
Magasság:
38 mm
Szélesség:
38 mm
Mélység:
100 mm
1,3 Mpixeles 1280x1024 pixel felbontású kamerás érzékelő és feldolgozó egység, C-mountos változat. 32 mérőprogram és programonként 32 mérés definiálható. PNP be- és kimenetek.