OMRON - 1 fázisú alacsony és túláram figyelő relé, 10-200 A AC/DC, 17,5 mm tokozás, 1 tranzisztorkimenet, 24 VAC/DC tápfeszültség, SX095358 - 669517
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
1-fázisú-túl kis áramerősség lehetséges - Igen
1-fázisú túláram lehetséges - Igen
Árammérési tartomány - 10-200 A
3-fázisú-túl kis áramerősség lehetséges - Nem
3-fázisú túláram lehetséges - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4548583773561
Sonepar cikkszám
SX095358
Gyártói cikkszám
669517
Gyártói típuskód
K8DT-AS3TD
1-fázisú-túl kis áramerősség lehetséges:
Igen
1-fázisú túláram lehetséges:
Igen
Árammérési tartomány:
10-200 A
3-fázisú-túl kis áramerősség lehetséges:
Nem
3-fázisú túláram lehetséges:
Nem
Egyenfeszültség-túl kis áramerősség funkciót tartalmaz:
Nem
Egyenfeszültség-túláram funkciót tartalmaz:
Nem
Funkció egyenáram-ablak:
Nem
Külső áramátalakító:
Igen
Tápfeszültség AC 50 Hz-nél:
24-24 V
Tápfeszültség DC-nél:
20.4-26.4 V
Váltóérintkezők száma:
0
Névleges kapcsolóáram:
5 A
Elektromos csatlakozó típusa:
húzókengyeles (rugós)
Levehető szorítókkal:
Igen
1-fázisú-ablak lehetséges:
Igen
3-fázisú-ablak lehetséges:
Nem
Min. beállítható indításkésleltetési idő:
0.1 s
Max. megengedett indításkésleltetési idő:
30 s
Külső áramellátás szükséges:
Igen
Tápfeszültség típusa:
AC/DC
Min. beállítható ejtéskésleltetési idő:
0.25 s
Max. megengedett ejtéskésleltetési idő:
0.25 s
Tápfeszültség AC 60 Hz-nél:
24-24 V
Nyitóérintkezők száma:
0
Záróérintkezők száma:
1
Szélesség:
17.5 mm
Magasság:
90 mm
Mélység:
90 mm