Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OMRON - 1 fázisú alacsony és túláram figyelő relé ablakkomparátorral, 10-200 A AC/DC, 17,5 mm tokozás, 1 tranzisztorkimenet, 100-240 VAC SX095377 - 669482

MásolásMásolás
OMRON - 1 fázisú alacsony és túláram figyelő relé ablakkomparátorral, 10-200 A AC/DC, 17,5 mm tokozás, 1 tranzisztorkimenet, 100-240 VAC SX095377

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • 1-fázisú-túl kis áramerősség lehetséges - Igen

  • 1-fázisú túláram lehetséges - Igen

  • Árammérési tartomány - 10-200 A

  • 3-fázisú-túl kis áramerősség lehetséges - Nem

  • 3-fázisú túláram lehetséges - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4548583773622

Sonepar cikkszám

SX095377

Gyártói cikkszám

669482

Gyártói típuskód

K8DT-AW3TA

1-fázisú-túl kis áramerősség lehetséges:

Igen

1-fázisú túláram lehetséges:

Igen

Árammérési tartomány:

10-200 A

3-fázisú-túl kis áramerősség lehetséges:

Nem

3-fázisú túláram lehetséges:

Nem

Egyenfeszültség-túl kis áramerősség funkciót tartalmaz:

Nem

Egyenfeszültség-túláram funkciót tartalmaz:

Nem

Funkció egyenáram-ablak:

Nem

Külső áramátalakító:

Igen

Tápfeszültség AC 50 Hz-nél:

100-240 V

Váltóérintkezők száma:

0

Névleges kapcsolóáram:

5 A

Elektromos csatlakozó típusa:

húzókengyeles (rugós)

Levehető szorítókkal:

Igen

1-fázisú-ablak lehetséges:

Igen

3-fázisú-ablak lehetséges:

Nem

Min. beállítható indításkésleltetési idő:

0.1 s

Max. megengedett indításkésleltetési idő:

30 s

Külső áramellátás szükséges:

Igen

Tápfeszültség típusa:

AC

Min. beállítható ejtéskésleltetési idő:

0.25 s

Max. megengedett ejtéskésleltetési idő:

0.25 s

Tápfeszültség AC 60 Hz-nél:

100-240 V

Nyitóérintkezők száma:

0

Záróérintkezők száma:

1

Szélesség:

17.5 mm

Magasság:

90 mm

Mélység:

90 mm

1 fázisú alacsony és túláram figyelő relé ablakkomparátorral, 10-200 A AC/DC, 17,5 mm tokozás, 1 tranzisztorkimenet, 100-240 VAC tápfeszültség,