OMRON - 1 Kbyte tárolókapacitású V680 sorozatú RFID adathordozó SX101083 - 237730
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Max. hatótáv - 12 mm
Tároló/memóriafajta - EEPROM
Ház anyaga - műanyag
Védettség (IP) - IP68/IPX9K
Mélység - 5 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4547648393645
Sonepar cikkszám
SX101083
Gyártói cikkszám
237730
Gyártói típuskód
V680-D1KP52MT
Max. hatótáv:
12 mm
Tároló/memóriafajta:
EEPROM
Ház anyaga:
műanyag
Védettség (IP):
IP68/IPX9K
Mélység:
5 mm
Átmérő:
8 mm
1 Kbyte tárolókapacitású V680 sorozatú RFID adathordozó