OMRON - 10 méteres ethernet kábel FQ-S_ típusú kamerás érzékelőkhöz. SX098262 - 337806
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kategória - 5E
Hosszúság - 10 m
Kábeltípus - SF/UTP
Köpeny színe - kék
Kábelkonstrukció - 1x4
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4547648830072
Sonepar cikkszám
SX098262
Gyártói cikkszám
337806
Gyártói típuskód
FQ-WN010
Kategória:
5E
Hosszúság:
10 m
Kábeltípus:
SF/UTP
Köpeny színe:
kék
Kábelkonstrukció:
1x4
1. csatlakozás dugós csatlakozójának típusa:
M12
2. csatlakozás dugós csatlakozójának típusa:
RJ45 8(4)
Dugaszoló csatlakozó ház 1:
egyéb
Dugaszoló csatlakozó ház 1 anyaga:
fém
Dugaszoló csatlakozó ház 2:
egyéb
Dugaszoló csatlakozó ház 2 anyaga:
műanyag
Törésvédő:
ráhúzható
Reteszemelő-védelem:
Igen
Törésvédő színe:
fekete
Tűzterjedés gátló:
nem
Olajálló az EN IEC 60811-404 szerint:
Nem
Vontatólánchoz alkalmas:
Nem
AWG-keresztmetszet:
22
Áramköri lábak kiosztása:
1:1
Védettség (IP):
IP67