OMRON - 10 pólusú sorkapocs átkötő 1,5 mm2 keresztmetszetű, push-in kivitelű sorkapocsokhoz. Kék szín. SX099208 - 670046
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - keresztösszekötő
Áthidalt kapcsok száma - 10
Raszterméret - 3.5 mm
Szín - kék
Szerelési mód - dugaszolható
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
8 kg CO₂-eq
Vonalkód
4548583796577
Sonepar cikkszám
SX099208
Gyártói cikkszám
670046
Gyártói típuskód
XW5S-P1.5-10BL
Kivitel:
keresztösszekötő
Áthidalt kapcsok száma:
10
Raszterméret:
3.5 mm
Szín:
kék
Szerelési mód:
dugaszolható
Robbanásbiztosságra vizsgált kivitel ’Ex e’:
Nem
Érintésvédelemmel:
Igen
Névleges áram In:
17.5 A
Névleges feszültség:
500 V
Szigetelt:
Igen
10 pólusú sorkapocs átkötő 1,5 mm2 keresztmetszetű, push-in kivitelű sorkapocsokhoz. Kék szín.