Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OMRON - 10 pólusú sorkapocs átkötő 2,5 mm2 keresztmetszetű, push-in kivitelű sorkapocsokhoz. Kék szín. SX099199 - 670047

OMRON
MásolásMásolás
OMRON - 10 pólusú sorkapocs átkötő 2,5 mm2 keresztmetszetű, push-in kivitelű sorkapocsokhoz. Kék szín. SX099199

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - keresztösszekötő

  • Áthidalt kapcsok száma - 10

  • Raszterméret - 5.2 mm

  • Szín - kék

  • Szerelési mód - dugaszolható

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

8 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4548583796621

Sonepar cikkszám

SX099199

Gyártói cikkszám

670047

Gyártói típuskód

XW5S-P2.5-10BL

Kivitel:

keresztösszekötő

Áthidalt kapcsok száma:

10

Raszterméret:

5.2 mm

Szín:

kék

Szerelési mód:

dugaszolható

Robbanásbiztosságra vizsgált kivitel ’Ex e’:

Nem

Érintésvédelemmel:

Igen

Névleges áram In:

24 A

Névleges feszültség:

800 V

Szigetelt:

Igen

10 pólusú sorkapocs átkötő 2,5 mm2 keresztmetszetű, push-in kivitelű sorkapocsokhoz. Kék szín.