OMRON - 10 pólusú sorkapocs átkötő 2,5 mm2 keresztmetszetű, push-in kivitelű sorkapocsokhoz. Piros szín. SX099210 - 670044
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - keresztösszekötő
Áthidalt kapcsok száma - 10
Raszterméret - 5.2 mm
Szín - piros
Szerelési mód - dugaszolható
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
8 kg CO₂-eq
Vonalkód
4548583796478
Sonepar cikkszám
SX099210
Gyártói cikkszám
670044
Gyártói típuskód
XW5S-P2.5-10RD
Kivitel:
keresztösszekötő
Áthidalt kapcsok száma:
10
Raszterméret:
5.2 mm
Szín:
piros
Szerelési mód:
dugaszolható
Robbanásbiztosságra vizsgált kivitel ’Ex e’:
Nem
Érintésvédelemmel:
Igen
Névleges áram In:
24 A
Névleges feszültség:
800 V
Szigetelt:
Igen
10 pólusú sorkapocs átkötő 2,5 mm2 keresztmetszetű, push-in kivitelű sorkapocsokhoz. Piros szín.