OMRON - 10 pólusú sorkapocs átkötő 4 mm2 keresztmetszetű, push-in kivitelű sorkapocsokhoz. Sárga szín. SX099195 - 670051
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - keresztösszekötő
Áthidalt kapcsok száma - 10
Raszterméret - 6.2 mm
Szín - sárga
Szerelési mód - dugaszolható
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
8 kg CO₂-eq
Vonalkód
4548583796829
Sonepar cikkszám
SX099195
Gyártói cikkszám
670051
Gyártói típuskód
XW5S-P4.0-10YL
Kivitel:
keresztösszekötő
Áthidalt kapcsok száma:
10
Raszterméret:
6.2 mm
Szín:
sárga
Szerelési mód:
dugaszolható
Robbanásbiztosságra vizsgált kivitel ’Ex e’:
Nem
Érintésvédelemmel:
Igen
Névleges áram In:
32 A
Névleges feszültség:
800 V
Szigetelt:
Igen
10 pólusú sorkapocs átkötő 4 mm2 keresztmetszetű, push-in kivitelű sorkapocsokhoz. Sárga szín.