Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OMRON - 1000 W névleges teljesítményű 400 V névleges feszültségű AC szervomotor, beépített 17 bit/fordulat felbontású abszolút kódadóval SX095866 - 322971

OMRON
MásolásMásolás
OMRON - 1000 W névleges teljesítményű 400 V névleges feszültségű AC szervomotor, beépített 17 bit/fordulat felbontású abszolút kódadóval SX095866

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - egyéb

  • Névleges feszültség - 400 V

  • Névleges áram - 2.8 A

  • Feszültség fajtája - AC

  • Fázisok száma - 3

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

308 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4547648657211

Sonepar cikkszám

SX095866

Gyártói cikkszám

322971

Gyártói típuskód

R88M-K1K020C-S2

Kivitel:

egyéb

Névleges feszültség:

400 V

Névleges áram:

2.8 A

Feszültség fajtája:

AC

Fázisok száma:

3

Névleges frekvencia:

50-60 Hz

Kialakítás:

IM 3001 (B5)

Védettség (IP):

IP67

Névleges forgatónyomaték:

4.77 Nm

Frekvencia szabályozáshoz alkalmas:

Nem

Tengelyvég típusa:

kulcs

Hűtés módja:

levegő

Névleges teljesítmény mérési frekvencián:

1 kW

Védettség (NEMA):

egyéb

Motor hatásfok osztálya:

egyéb

Szigetelő osztály IEC szerint:

F

Terhelési ciklus:

S1

Keretméret IEC szerint:

130 mm

Raktár:

egyéb

Kondenzvédelemmel:

Nem

Pozitív hőmérsékleti együttható-rezisztorral (PTC):

Nem

Ellenállás hőmérő-detektorral (RTD):

Nem

Belső biztosítás (IS):

nincs

Üzemi hőmérséklet:

0-40 °C

Túlterhelésképesség:

Nem

Vákuum-nyomás-impregnálás (VPI):

nincs

1000 W névleges teljesítményű 400 V névleges feszültségű AC szervomotor, beépített 17 bit/fordulat felbontású abszolút kódadóval. Névleges nyomaték: 4,77 Nm, pillanatnyi maximális nyomaték 14,3 Nm, névleges fordulatszám 2000/perc, maximális fordulatszám 3000/perc.