OMRON - 16 csatotnás reléblokk NPN jellegű PLC bemeneti modulhoz, Push-In sorkapcsok. SX097510 - 670255
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Pólusszám - 16
Névleges feszültség - 24 V
Szerelési mód - kalapsín 35 mm
Dugaszoló csatlakozó típusa, mezőoldali - egyéb
Elektromos csatlakozás típusa, vezérlőoldali - dugós csatlakozó
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4548583798168
Sonepar cikkszám
SX097510
Gyártói cikkszám
670255
Gyártói típuskód
G70V-SID16P
Pólusszám:
16
Névleges feszültség:
24 V
Szerelési mód:
kalapsín 35 mm
Dugaszoló csatlakozó típusa, mezőoldali:
egyéb
Elektromos csatlakozás típusa, vezérlőoldali:
dugós csatlakozó
Névleges áram:
0.05 A
Mélység:
56 mm
Szélesség:
143 mm
Magasság:
90 mm
16 csatotnás reléblokk NPN jellegű PLC bemeneti modulhoz, Push-In sorkapcsok.