OMRON - 16 csatotnás reléblokk PNP jellegű PLC bemeneti modulhoz, Push-In sorkapcsok. SX097525 - 670254
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Pólusszám - 16
Névleges feszültség - 24 V
Szerelési mód - kalapsín 35 mm
Dugaszoló csatlakozó típusa, mezőoldali - egyéb
Elektromos csatlakozás típusa, vezérlőoldali - dugós csatlakozó
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4548583798151
Sonepar cikkszám
SX097525
Gyártói cikkszám
670254
Gyártói típuskód
G70V-SID16P-1
Pólusszám:
16
Névleges feszültség:
24 V
Szerelési mód:
kalapsín 35 mm
Dugaszoló csatlakozó típusa, mezőoldali:
egyéb
Elektromos csatlakozás típusa, vezérlőoldali:
dugós csatlakozó
Névleges áram:
0.05 A
Mélység:
56 mm
Szélesség:
143 mm
Magasság:
90 mm
16 csatotnás reléblokk PNP jellegű PLC bemeneti modulhoz, Push-In sorkapcsok.