Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OMRON - 1m -es DIN sín. SX101340 - 113513

OMRON
MásolásMásolás
OMRON - 1m -es DIN sín. SX101340

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - kalapsín 35/7,5 mm

  • Hosszúság - 1000 mm

  • Magasság - 35 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4536853722692

Sonepar cikkszám

SX101340

Gyártói cikkszám

113513

Gyártói típuskód

PFP-100N

Kivitel:

kalapsín 35/7,5 mm

Hosszúság:

1000 mm

Magasság:

35 mm

1m -es DIN sín.