OMRON - 2 Kbyte tárolókapacitású V680 sorozatú RFID adathordozó FRAM-mal, 10 milliárd írási ciklussal. SX101087 - 231852
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Max. hatótáv - 9.5 mm
Tároló/memóriafajta - EEPROM
Ház anyaga - műanyag
Védettség (IP) - IP67
Mélység - 5 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4547648318358
Sonepar cikkszám
SX101087
Gyártói cikkszám
231852
Gyártói típuskód
V680-D2KF52M
Max. hatótáv:
9.5 mm
Tároló/memóriafajta:
EEPROM
Ház anyaga:
műanyag
Védettség (IP):
IP67
Mélység:
5 mm
Átmérő:
8 mm
2 Kbyte tárolókapacitású V680 sorozatú RFID adathordozó FRAM-mal, 10 milliárd írási ciklussal.