OMRON - 2 m-es csatlakozókábel egyik felén 20 pólusú csatlakozóval, a másik végén pedig szabadonálló vezetékekkel. SX100702 - 670323
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Hosszúság - 2 m
Funkció - SPS-egyéb eszközök
Pólusszám - 20
Analóg jelekhez alkalmas - Nem
Kimeneti kártyához SPS alkalmas - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4548583800298
Sonepar cikkszám
SX100702
Gyártói cikkszám
670323
Gyártói típuskód
XW2Z-RA200C
Hosszúság:
2 m
Funkció:
SPS-egyéb eszközök
Pólusszám:
20
Analóg jelekhez alkalmas:
Nem
Kimeneti kártyához SPS alkalmas:
Igen
Digitális jelekhez alkalmas:
Igen
Dugaszoló csatlakozó típusa, mezőoldali:
egyéb
Dugaszoló csatlakozó típusa, házoldali:
dugaszolható sorkapocsléc
Bemeneti kártyához SPS alkalmas:
Igen
2 m-es csatlakozókábel egyik felén 20 pólusú csatlakozóval, a másik végén pedig szabadonálló vezetékekkel.