OMRON - 2000 W névleges teljesítményű 400 V névleges feszültségű AC szervomotor, beépített 17 bit-es fordulatu abszolut felbontású jelad SX095663 - 322945
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Névleges feszültség - 200 V
Névleges áram - 8.2 A
Feszültség fajtája - AC
Fázisok száma - 3
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4547648654708
Sonepar cikkszám
SX095663
Gyártói cikkszám
322945
Gyártói típuskód
R88M-K1K530T-S2
Kivitel:
egyéb
Névleges feszültség:
200 V
Névleges áram:
8.2 A
Feszültség fajtája:
AC
Fázisok száma:
3
Névleges frekvencia:
50-60 Hz
Kialakítás:
IM 3001 (B5)
Védettség (IP):
IP67
Pólusszám:
10
Névleges forgatónyomaték:
4.77 Nm
Frekvencia szabályozáshoz alkalmas:
Nem
Tengelyvég típusa:
kulcs
Hűtés módja:
levegő
Névleges teljesítmény mérési frekvencián:
1.5 kW
Védettség (NEMA):
egyéb
Motor hatásfok osztálya:
egyéb
Szigetelő osztály IEC szerint:
F
Terhelési ciklus:
S1
Keretméret IEC szerint:
100 mm
Raktár:
egyéb
Kondenzvédelemmel:
Nem
Pozitív hőmérsékleti együttható-rezisztorral (PTC):
Nem
Ellenállás hőmérő-detektorral (RTD):
Nem
Belső biztosítás (IS):
nincs
Üzemi hőmérséklet:
0-40 °C
Túlterhelésképesség:
Nem
Vákuum-nyomás-impregnálás (VPI):
nincs