Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OMRON - 3 fázisú, 3 vezetékes alacsony és túlfeszültség, fázissorrend és kimaradás figyelő relé, 17,5 mm-es tokozás, 1 váltókontaktus, 2 SX096507 - 669523

OMRON
MásolásMásolás
OMRON - 3 fázisú, 3 vezetékes alacsony és túlfeszültség, fázissorrend és kimaradás figyelő relé, 17,5 mm-es tokozás, 1 váltókontaktus, 2 SX096507

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Funkció fázissorrend-figyelés - Nem

  • Elektromos csatlakozó típusa - húzókengyeles (rugós)

  • Funkció fáziskiesés-felismerés - Igen

  • Feszültségmérési tartomány - 200-240 V

  • Funkció alsó feszültséghatár felismerés - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4548583773875

Sonepar cikkszám

SX096507

Gyártói cikkszám

669523

Gyártói típuskód

K8DT-PM1CN

Funkció fázissorrend-figyelés:

Nem

Elektromos csatlakozó típusa:

húzókengyeles (rugós)

Funkció fáziskiesés-felismerés:

Igen

Feszültségmérési tartomány:

200-240 V

Funkció alsó feszültséghatár felismerés:

Igen

Levehető szorítókkal:

Nem

Funkció felső feszültséghatár felismerés:

Igen

Funkció aszimmetriafelismerés:

Nem

Szélesség:

17.5 mm

Tápfeszültség típusa:

AC

Tápfeszültség AC 50 Hz-nél:

380-480 V

Váltóérintkezők száma:

1

Min. beállítható indításkésleltetési idő:

0.1 s

Max. megengedett indításkésleltetési idő:

30 s

Max. megengedett ejtéskésleltetési idő:

0.25 s

Nyitóérintkezők száma:

0

Tápfeszültség AC 60 Hz-nél:

380-480 V

Záróérintkezők száma:

0

Magasság:

90 mm

Mélység:

90 mm

3 fázisú, 3 vezetékes alacsony és túlfeszültség, fázissorrend és kimaradás figyelő relé, 17,5 mm-es tokozás, 1 váltókontaktus, 200-240 VAC tápfeszültség