OMRON - 3 fázisú, 3 vezetékes alacsony és túlfeszültség, fázissorrend és kimaradás figyelő relé, 17,5 mm-es tokozás, 1 váltókontaktus, 3 SX096505 - 669510
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Funkció fázissorrend-figyelés - Nem
Elektromos csatlakozó típusa - húzókengyeles (rugós)
Funkció fáziskiesés-felismerés - Igen
Feszültségmérési tartomány - 380-480 V
Funkció alsó feszültséghatár felismerés - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4548583773882
Sonepar cikkszám
SX096505
Gyártói cikkszám
669510
Gyártói típuskód
K8DT-PM2CN
Funkció fázissorrend-figyelés:
Nem
Elektromos csatlakozó típusa:
húzókengyeles (rugós)
Funkció fáziskiesés-felismerés:
Igen
Feszültségmérési tartomány:
380-480 V
Funkció alsó feszültséghatár felismerés:
Igen
Levehető szorítókkal:
Nem
Funkció felső feszültséghatár felismerés:
Igen
Funkció aszimmetriafelismerés:
Nem
Szélesség:
17.5 mm
Tápfeszültség típusa:
AC
Tápfeszültség AC 50 Hz-nél:
380-480 V
Váltóérintkezők száma:
1
Min. beállítható indításkésleltetési idő:
0.1 s
Max. megengedett indításkésleltetési idő:
30 s
Max. megengedett ejtéskésleltetési idő:
0.25 s
Nyitóérintkezők száma:
0
Tápfeszültség AC 60 Hz-nél:
380-480 V
Záróérintkezők száma:
0
Magasság:
90 mm
Mélység:
90 mm