Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OMRON - 4 tengelyes nyitott kollektoros tranzisztoros impulzus kimenetű nagypontosságú pozícióvezérlő modul. Megadható pozíció értékek: SX100766 - 323227

OMRON
MásolásMásolás
OMRON - 4 tengelyes nyitott kollektoros tranzisztoros impulzus kimenetű nagypontosságú pozícióvezérlő modul. Megadható pozíció értékek: SX100766

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Funkciók száma - 25

  • Redundanciaképesség - Nem

  • Számolásra alkalmas - Nem

  • Mérlegelésre alkalmas - Nem

  • Hőmérsékletszabályozásra alkalmas - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4547648708883

Sonepar cikkszám

SX100766

Gyártói cikkszám

323227

Gyártói típuskód

CJ1W-NC413

Funkciók száma:

25

Redundanciaképesség:

Nem

Számolásra alkalmas:

Nem

Mérlegelésre alkalmas:

Nem

Hőmérsékletszabályozásra alkalmas:

Nem

Hegesztő-szabályozásra alkalmas:

Nem

Nyomásszabályozásra alkalmas:

Nem

NC-re alkalmas:

Nem

Útrögzítésre alkalmas:

Igen

CNC-re alkalmas:

Nem

SSI-re alkalmas:

Nem

Növekvő érték rögzítésére alkalmas:

Nem

Abszolút érték rögzítésére alkalmas:

Nem

Átfolyás szabályozására alkalmas:

Nem

Átfolyás mérésére alkalmas:

Nem

Pályavezérlésre alkalmas:

Nem

Bütyökvezérlésre alkalmas:

Nem

Repülő fűrészelésre alkalmas:

Nem

Többtengelyes szabályozásra alkalmas:

Nem

Egytengelyes szabályozásra alkalmas:

Igen

Többtengelyes pozicionálásra alkalmas:

Nem

Egytengelyes pozícionálásra alkalmas:

Igen

Biztonsági funkciókhoz alkalmas:

Nem

SIL IEC 61508 szerint:

nincs

Performance Level EN ISO 13849-2 szerint:

Level a

Hozzátartozó felszerelés (Ex ia):

Nem

Hozzátartozó felszerelés (Ex ib):

Nem

Robbanásvédelmi kategória gázra:

nincs

Robbanásvédelmi kategória porra:

nincs

Szélesség:

31 mm

Magasság:

90 mm

Mélység:

66.5 mm

4 tengelyes nyitott kollektoros tranzisztoros impulzus kimenetű nagypontosságú pozícióvezérlő modul. Megadható pozíció értékek: -1.073.741.823-tól +1.073.741.823-ig. Előre programozható pozíciók száma 100/tengely. Programozható trapéz, vagy S jellegű fel/lefutási görbékkel. Kimeneti frekvenciatartomány 1 Hz-től 500 kHz-ig.