Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OMRON - 50 W névleges teljesítményű AC szervomotor, beépített 20 bites felbontású jeladóval. Névleges nyomaték: 0,159 Nm, pillanatnyi ma SX095735 - 285551

OMRON
MásolásMásolás
OMRON - 50 W névleges teljesítményű AC szervomotor, beépített 20 bites felbontású jeladóval. Névleges nyomaték: 0,159 Nm, pillanatnyi ma SX095735

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - egyéb

  • Névleges feszültség - 200 V

  • Névleges áram - 1.1 A

  • Feszültség fajtája - AC

  • Fázisok száma - 3

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4547648652964

Sonepar cikkszám

SX095735

Gyártói cikkszám

285551

Gyártói típuskód

R88M-K05030H-S2

Kivitel:

egyéb

Névleges feszültség:

200 V

Névleges áram:

1.1 A

Feszültség fajtája:

AC

Fázisok száma:

3

Névleges frekvencia:

50-60 Hz

Kialakítás:

IM 3001 (B5)

Védettség (IP):

IP67

Névleges forgatónyomaték:

0.16 Nm

Frekvencia szabályozáshoz alkalmas:

Nem

Tengelyvég típusa:

kulcs

Hűtés módja:

levegő

Névleges teljesítmény mérési frekvencián:

0.05 kW

Védettség (NEMA):

egyéb

Motor hatásfok osztálya:

egyéb

Szigetelő osztály IEC szerint:

B

Terhelési ciklus:

S1

Keretméret IEC szerint:

40 mm

Raktár:

egyéb

Kondenzvédelemmel:

Nem

Pozitív hőmérsékleti együttható-rezisztorral (PTC):

Nem

Ellenállás hőmérő-detektorral (RTD):

Nem

Belső biztosítás (IS):

nincs

Üzemi hőmérséklet:

0-40 °C

Túlterhelésképesség:

Nem

Vákuum-nyomás-impregnálás (VPI):

nincs

50 W névleges teljesítményű AC szervomotor, beépített 20 bites felbontású jeladóval. Névleges nyomaték: 0,159 Nm, pillanatnyi maximális nyomaték 0,477 Nm, névleges fordulatszám 3000/perc, maximális fordulatszám 5000/perc.