Nem visszaküldhető

OMRON - 500 mm-es kalapsín SX101341 - 113514

OMRON
MásolásMásolás
OMRON - 500 mm-es kalapsín SX101341

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - kalapsín 35/7,5 mm

  • Hosszúság - 500 mm

  • Magasság - 35 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

13 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4536853722708

Sonepar cikkszám

SX101341

Gyártói cikkszám

113514

Gyártói típuskód

PFP-50N

Kivitel:

kalapsín 35/7,5 mm

Hosszúság:

500 mm

Magasság:

35 mm

500 mm-es kalapsín