Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OMRON - 5000 W névleges teljesítményű 400 V névleges feszültségű AC szervomotor, beépített 17 bit felbontású abszolut jeladóval. Névlege SX095935 - 322976

OMRON
MásolásMásolás
OMRON - 5000 W névleges teljesítményű 400 V névleges feszültségű AC szervomotor, beépített 17 bit felbontású abszolut jeladóval. Névlege SX095935

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - egyéb

  • Névleges feszültség - 400 V

  • Névleges áram - 13 A

  • Feszültség fajtája - AC

  • Fázisok száma - 3

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

308 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4547648657266

Sonepar cikkszám

SX095935

Gyártói cikkszám

322976

Gyártói típuskód

R88M-K5K020C-S2

Kivitel:

egyéb

Névleges feszültség:

400 V

Névleges áram:

13 A

Feszültség fajtája:

AC

Fázisok száma:

3

Névleges frekvencia:

50-60 Hz

Kialakítás:

IM 3001 (B5)

Védettség (IP):

IP67

Névleges forgatónyomaték:

23.9 Nm

Frekvencia szabályozáshoz alkalmas:

Nem

Tengelyvég típusa:

kulcs

Hűtés módja:

levegő

Névleges teljesítmény mérési frekvencián:

5 kW

Védettség (NEMA):

egyéb

Motor hatásfok osztálya:

egyéb

Szigetelő osztály IEC szerint:

F

Terhelési ciklus:

S1

Keretméret IEC szerint:

176 mm

Raktár:

egyéb

Kondenzvédelemmel:

Nem

Pozitív hőmérsékleti együttható-rezisztorral (PTC):

Nem

Ellenállás hőmérő-detektorral (RTD):

Nem

Belső biztosítás (IS):

nincs

Üzemi hőmérséklet:

0-40 °C

Túlterhelésképesség:

Nem

Vákuum-nyomás-impregnálás (VPI):

nincs

5000 W névleges teljesítményű 400 V névleges feszültségű AC szervomotor, beépített 17 bit felbontású abszolut jeladóval. Névleges nyomaték: 23,9 Nm, pillanatnyi maximális nyomaték 71,6 Nm, névleges fordulatszám 2000/perc, maximális fordulatszám 3000/perc.