OMRON - 6 pontos kapcsolósor CP1 PLC-k bemenetére. SX100801 - 239599
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Digitális bemenetek száma - 6
Digitális kimenetek száma - 0
Analóg bemenetek száma - 0
Analóg kimenetek száma - 0
Folyamat-szimulációval, hardver/szoftver - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4536853913489
Sonepar cikkszám
SX100801
Gyártói cikkszám
239599
Gyártói típuskód
CP1W-SWB06
Digitális bemenetek száma:
6
Digitális kimenetek száma:
0
Analóg bemenetek száma:
0
Analóg kimenetek száma:
0
Folyamat-szimulációval, hardver/szoftver:
Nem
Szélesség:
80 mm
Magasság:
30 mm
Mélység:
20 mm
6 pontos kapcsolósor CP1 PLC-k bemenetére.