OMRON - 640x480 képpont felbontású monokróm digitális képfeldolgozó kamera, C-mount, 80 fps, 12 - 480 sor leképezés. 1/10 - 1/50000 zárs SX095196 - 372096
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - kamera
Feszültség fajtája - DC
Kimenetek száma, jelzőfunkció, késleltetésmentes, érintkezéssel terhelt - 0
Illesztőhely típusa - egyéb
Kimenetek száma, jelzőfunkció, késleltetésmentes, félvezető - 0
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4548583329508
Sonepar cikkszám
SX095196
Gyártói cikkszám
372096
Gyártói típuskód
FZ-S
Kivitel:
kamera
Feszültség fajtája:
DC
Kimenetek száma, jelzőfunkció, késleltetésmentes, érintkezéssel terhelt:
0
Illesztőhely típusa:
egyéb
Kimenetek száma, jelzőfunkció, késleltetésmentes, félvezető:
0
Magasság:
34.5 mm
Szélesség:
28 mm
Mélység:
47.3 mm
640x480 képpont felbontású monokróm digitális képfeldolgozó kamera, C-mount, 80 fps, 12 - 480 sor leképezés. 1/10 - 1/50000 zársebesség.