OMRON - 640x480 képpont felbontású színes digitális képfeldolgozó kamera, C-mount, 80 fps, 12 - 480 sor leképezés. 1/10 - 1/50000 zárseb SX095059 - 372097
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - kamera
Feszültség fajtája - DC
Kimenetek száma, jelzőfunkció, késleltetésmentes, érintkezéssel terhelt - 0
Illesztőhely típusa - egyéb
Kimenetek száma, jelzőfunkció, késleltetésmentes, félvezető - 0
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4548583329522
Sonepar cikkszám
SX095059
Gyártói cikkszám
372097
Gyártói típuskód
FZ-SC
Kivitel:
kamera
Feszültség fajtája:
DC
Kimenetek száma, jelzőfunkció, késleltetésmentes, érintkezéssel terhelt:
0
Illesztőhely típusa:
egyéb
Kimenetek száma, jelzőfunkció, késleltetésmentes, félvezető:
0
Magasság:
34.5 mm
Szélesség:
28 mm
Mélység:
47.3 mm
640x480 képpont felbontású színes digitális képfeldolgozó kamera, C-mount, 80 fps, 12 - 480 sor leképezés. 1/10 - 1/50000 zársebesség.