OMRON - 752x480 pixel felbontású kamerás érzékelo és feldolgozó egység, beépített optikával és megvilágítással. 32 méroprogram és progra SX095115 - 372144
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - teljes eszköz
Feszültség fajtája - DC
Kimenetek száma, jelzőfunkció, késleltetésmentes, érintkezéssel terhelt - 0
Illesztőhely típusa - egyéb
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 21.6-26.4 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4548583107618
Sonepar cikkszám
SX095115
Gyártói cikkszám
372144
Gyártói típuskód
FQ2-S25100F
Kivitel:
teljes eszköz
Feszültség fajtája:
DC
Kimenetek száma, jelzőfunkció, késleltetésmentes, érintkezéssel terhelt:
0
Illesztőhely típusa:
egyéb
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:
21.6-26.4 V
Kimenetek száma, jelzőfunkció, késleltetésmentes, félvezető:
3
Magasság:
90 mm
Szélesség:
46 mm
Mélység:
57 mm
752x480 pixel felbontású kamerás érzékelo és feldolgozó egység, beépített optikával és megvilágítással. 32 méroprogram és programonként 32 méroablak definiálható. PNP be- és kimenetek, Látómezo: 53x47.3 … 240x214mm