OMRON - 752x480 pixel felbontású, széleslátószögű kamerás érzékelő és feldolgozó egység beépített optikával és megvilágítással. Egyfunkc SX095234 - 372153
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - teljes eszköz
Feszültség fajtája - DC
Kimenetek száma, jelzőfunkció, késleltetésmentes, érintkezéssel terhelt - 0
Illesztőhely típusa - egyéb
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 21.6-26.4 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4548583322417
Sonepar cikkszám
SX095234
Gyártói cikkszám
372153
Gyártói típuskód
FQ2-S15100N
Kivitel:
teljes eszköz
Feszültség fajtája:
DC
Kimenetek száma, jelzőfunkció, késleltetésmentes, érintkezéssel terhelt:
0
Illesztőhely típusa:
egyéb
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:
21.6-26.4 V
Kimenetek száma, jelzőfunkció, késleltetésmentes, félvezető:
3
Magasság:
90 mm
Szélesség:
46 mm
Mélység:
49 mm
752x480 pixel felbontású, széleslátószögű kamerás érzékelő és feldolgozó egység beépített optikával és megvilágítással. Egyfunkciós kivitel, PNP be- és kimenetek, Látómező: 29x18 … 300x191mm 32...380mm távolságban.