OMRON - 752x484 felbontású színes kamera, megvilágítással és objektívvel egybeépítve FZ típusú kamerás rendszerekhez. Látómező: max. 50 SX095069 - 351978
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - kamera
Feszültség fajtája - DC
Kimenetek száma, jelzőfunkció, késleltetésmentes, érintkezéssel terhelt - 0
Illesztőhely típusa - egyéb
Kimenetek száma, jelzőfunkció, késleltetésmentes, félvezető - 0
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4548583008809
Sonepar cikkszám
SX095069
Gyártói cikkszám
351978
Gyártói típuskód
FZ-SQ050F
Kivitel:
kamera
Feszültség fajtája:
DC
Kimenetek száma, jelzőfunkció, késleltetésmentes, érintkezéssel terhelt:
0
Illesztőhely típusa:
egyéb
Kimenetek száma, jelzőfunkció, késleltetésmentes, félvezető:
0
Magasság:
94.8 mm
Szélesség:
46 mm
Mélység:
57 mm
752x484 felbontású színes kamera, megvilágítással és objektívvel egybeépítve FZ típusú kamerás rendszerekhez. Látómező: max. 50 mm.