OMRON - A16 méretű nyomógombhoz kapcsolórész, 1 váltóérintkezővel. SX101101 - 160076
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Elektromos csatlakozó típusa - forrasztott
Szerelési mód - egyéb
Kivitel - dugaszolható
Váltóérintkezők száma - 1
Záróérintkezők száma - 0
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
4 kg CO₂-eq
Vonalkód
4536853010263
Sonepar cikkszám
SX101101
Gyártói cikkszám
160076
Gyártói típuskód
A16-1
Elektromos csatlakozó típusa:
forrasztott
Szerelési mód:
egyéb
Kivitel:
dugaszolható
Váltóérintkezők száma:
1
Záróérintkezők száma:
0
Nyitóérintkezők száma:
0
Névleges üzemi áram AC-15, 230 V esetén:
3 A
A16 méretű nyomógombhoz kapcsolórész, 1 váltóérintkezővel.