OMRON - A16-os méretű kerek, fehér színű nyomógombfej SX102042 - 160056
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Lencse színe - fehér
Lencse formája - kerek
Kialakítás - nagy
Átmérő - 18 mm
Feliratozott - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4536853010065
Sonepar cikkszám
SX102042
Gyártói cikkszám
160056
Gyártói típuskód
A165L-TW
Lencse színe:
fehér
Lencse formája:
kerek
Kialakítás:
nagy
Átmérő:
18 mm
Feliratozott:
Nem
Beépítési átmérő:
16 mm
A16-os méretű kerek, fehér színű nyomógombfej