OMRON - A16-os méretű nyomógomb fej SX102041 - 160049
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Lencse színe - piros
Lencse formája - négyszögletű
Kialakítás - nagy
Feliratozott - Nem
Szélesség - 21 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4536853009991
Sonepar cikkszám
SX102041
Gyártói cikkszám
160049
Gyártói típuskód
A165L-JR
Lencse színe:
piros
Lencse formája:
négyszögletű
Kialakítás:
nagy
Feliratozott:
Nem
Szélesség:
21 mm
Beépítési átmérő:
16 mm
Magasság:
15.1 mm
A16-os méretű nyomógomb fej