Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OMRON - A16-os méretű sárga nyomógombfej SX102039 - 160051

OMRON
MásolásMásolás
OMRON - A16-os méretű sárga nyomógombfej SX102039

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Lencse színe - sárga

  • Lencse formája - négyszögletű

  • Kialakítás - nagy

  • Feliratozott - Nem

  • Szélesség - 21 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4536853010010

Sonepar cikkszám

SX102039

Gyártói cikkszám

160051

Gyártói típuskód

A165L-JY

Lencse színe:

sárga

Lencse formája:

négyszögletű

Kialakítás:

nagy

Feliratozott:

Nem

Szélesség:

21 mm

Beépítési átmérő:

16 mm

Magasság:

15.1 mm

A16-os méretű sárga nyomógombfej