Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OMRON - A16-os téglalap alakú 2 állású kapcsoló fej, kézi vissza állítású. SX101592 - 160702

OMRON
MásolásMásolás
OMRON - A16-os téglalap alakú 2 állású kapcsoló fej, kézi vissza állítású. SX101592

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Igazoló elem típusa - forgógomb

  • Kapcsolóállások száma - 2

  • Működtető elem színe - fekete

  • Megvilágítható - Nem

  • Lencse formája - négyszögletű

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4536854345715

Sonepar cikkszám

SX101592

Gyártói cikkszám

160702

Gyártói típuskód

A165S-J2M

Igazoló elem típusa:

forgógomb

Kapcsolóállások száma:

2

Működtető elem színe:

fekete

Megvilágítható:

Nem

Lencse formája:

négyszögletű

Fényjelző lencse színe:

egyéb

Visszaálló:

Nem

Kapcsolási funkció beakadó:

Nem

Védettség (IP), elülső oldali:

IP65

Nyílás átmérője:

16 mm

Nyílás szélessége:

16 mm

Elülső gyűrű színe:

egyéb

Nyílás magassága:

16 mm

Elülső gyűrű anyaga:

egyéb

Elülső gyűrűvel:

Igen

Védettség (NEMA):

egyéb

A16-os téglalap alakú 2 állású kapcsoló fej, kézi vissza állítású.