OMRON - A16-os téglalap alakú 3 állású kapcsoló fej, kézi vissza állítású. SX101593 - 152142
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Igazoló elem típusa - forgógomb
Kapcsolóállások száma - 3
Működtető elem színe - fekete
Megvilágítható - Nem
Lencse formája - négyszögletű
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4536854345746
Sonepar cikkszám
SX101593
Gyártói cikkszám
152142
Gyártói típuskód
A165S-J3M
Igazoló elem típusa:
forgógomb
Kapcsolóállások száma:
3
Működtető elem színe:
fekete
Megvilágítható:
Nem
Lencse formája:
négyszögletű
Fényjelző lencse színe:
egyéb
Visszaálló:
Nem
Kapcsolási funkció beakadó:
Igen
Védettség (IP), elülső oldali:
IP65
Nyílás átmérője:
16 mm
Nyílás szélessége:
16 mm
Elülső gyűrű színe:
egyéb
Nyílás magassága:
16 mm
Elülső gyűrű anyaga:
egyéb
Elülső gyűrűvel:
Igen
Védettség (NEMA):
egyéb