OMRON - A22...-kapcsolókhoz való ház 1 db furattal, sárga színű (vésznyomógombokhoz). SX102021 - 160843
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Parancshelyek száma - 1
Ház felső részének színe - sárga
Ház anyaga - műanyag
Házforma/háztípus - felületre szerelt tokozat
Védettség (IP) - IP67
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
5 kg CO₂-eq
Vonalkód
4536854375422
Sonepar cikkszám
SX102021
Gyártói cikkszám
160843
Gyártói típuskód
A22Z-B101Y
Parancshelyek száma:
1
Ház felső részének színe:
sárga
Ház anyaga:
műanyag
Házforma/háztípus:
felületre szerelt tokozat
Védettség (IP):
IP67
Nyílások átmérője:
22.1 mm
Ház anyagának minőségi osztálya:
egyéb
Mélység:
68.5 mm
Szélesség:
68 mm
Magasság:
68 mm
Védettség (NEMA):
egyéb
A22...-kapcsolókhoz való ház 1 db furattal, sárga színű (vésznyomógombokhoz).