OMRON - A22...-kapcsolókhoz való ház 1 db furattal. SX102022 - 160842
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Parancshelyek száma - 1
Ház felső részének színe - szürke
Ház anyaga - műanyag
Házforma/háztípus - felületre szerelt tokozat
Védettség (IP) - IP67
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
5 kg CO₂-eq
Vonalkód
4536854375415
Sonepar cikkszám
SX102022
Gyártói cikkszám
160842
Gyártói típuskód
A22Z-B101
Parancshelyek száma:
1
Ház felső részének színe:
szürke
Ház anyaga:
műanyag
Házforma/háztípus:
felületre szerelt tokozat
Védettség (IP):
IP67
Nyílások átmérője:
22.1 mm
Mélység:
68.5 mm
Szélesség:
68 mm
Magasság:
68 mm
A22...-kapcsolókhoz való ház 1 db furattal.