OMRON - A22...-kapcsolókhoz való ház 3 db furattal. SX102019 - 160845
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Parancshelyek száma - 3
Ház felső részének színe - szürke
Ház anyaga - műanyag
Házforma/háztípus - felületre szerelt tokozat
Védettség (IP) - IP67
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
5 kg CO₂-eq
Vonalkód
4536854375446
Sonepar cikkszám
SX102019
Gyártói cikkszám
160845
Gyártói típuskód
A22Z-B103
Parancshelyek száma:
3
Ház felső részének színe:
szürke
Ház anyaga:
műanyag
Házforma/háztípus:
felületre szerelt tokozat
Védettség (IP):
IP67
Nyílások átmérője:
22.1 mm
Ház anyagának minőségi osztálya:
egyéb
Mélység:
68.5 mm
Szélesség:
199 mm
Magasság:
68 mm
Védettség (NEMA):
egyéb
A22...-kapcsolókhoz való ház 3 db furattal.