Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OMRON - A22N kontaktus, DPST-NC, Push-In csatlakozás SX101114 - 672587

OMRON
MásolásMásolás
OMRON - A22N kontaktus, DPST-NC, Push-In csatlakozás SX101114

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Elektromos csatlakozó típusa - húzókengyeles (rugós)

  • Szerelési mód - alsó oldal

  • Kivitel - dugaszolható

  • Váltóérintkezők száma - 0

  • Záróérintkezők száma - 0

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

4 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4548583920934

Sonepar cikkszám

SX101114

Gyártói cikkszám

672587

Gyártói típuskód

A22NZ-S-P2B

Elektromos csatlakozó típusa:

húzókengyeles (rugós)

Szerelési mód:

alsó oldal

Kivitel:

dugaszolható

Váltóérintkezők száma:

0

Záróérintkezők száma:

0

Nyitóérintkezők száma:

2

Névleges üzemi áram AC-15, 230 V esetén:

3 A

A22N kontaktus, DPST-NC, Push-In csatlakozás