OMRON - A22N kontaktus, SPST-NC, Push-In csatlakozás SX101120 - 672624
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Elektromos csatlakozó típusa - húzókengyeles (rugós)
Szerelési mód - alsó oldal
Kivitel - dugaszolható
Váltóérintkezők száma - 0
Záróérintkezők száma - 0
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
4 kg CO₂-eq
Vonalkód
4548583920910
Sonepar cikkszám
SX101120
Gyártói cikkszám
672624
Gyártói típuskód
A22NZ-S-P1B
Elektromos csatlakozó típusa:
húzókengyeles (rugós)
Szerelési mód:
alsó oldal
Kivitel:
dugaszolható
Váltóérintkezők száma:
0
Záróérintkezők száma:
0
Nyitóérintkezők száma:
1
Névleges üzemi áram AC-15, 230 V esetén:
3 A
A22N kontaktus, SPST-NC, Push-In csatlakozás