Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OMRON - A22N kontaktus, SPST-NO, Push-In csatlakozás SX101113 - 672599

MásolásMásolás
OMRON - A22N kontaktus, SPST-NO, Push-In csatlakozás SX101113

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Elektromos csatlakozó típusa - húzókengyeles (rugós)

  • Szerelési mód - alsó oldal

  • Kivitel - dugaszolható

  • Váltóérintkezők száma - 0

  • Záróérintkezők száma - 1

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék szénlábnyoma

6 Kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4548583920903

Sonepar cikkszám

SX101113

Gyártói cikkszám

672599

Gyártói típuskód

A22NZ-S-P1A

Elektromos csatlakozó típusa:

húzókengyeles (rugós)

Szerelési mód:

alsó oldal

Kivitel:

dugaszolható

Váltóérintkezők száma:

0

Záróérintkezők száma:

1

Nyitóérintkezők száma:

0

Névleges üzemi áram AC-15, 230 V esetén:

3 A

A22N kontaktus, SPST-NO, Push-In csatlakozás