OMRON - A22N kontaktus, SPST-NO + SPST-NC, Push-In csatlakozás SX101109 - 672619
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Elektromos csatlakozó típusa - húzókengyeles (rugós)
Szerelési mód - alsó oldal
Kivitel - dugaszolható
Váltóérintkezők száma - 0
Záróérintkezők száma - 1
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék szénlábnyoma
6 Kg CO₂-eq
Vonalkód
4548583920941
Sonepar cikkszám
SX101109
Gyártói cikkszám
672619
Gyártói típuskód
A22NZ-S-P2C
Elektromos csatlakozó típusa:
húzókengyeles (rugós)
Szerelési mód:
alsó oldal
Kivitel:
dugaszolható
Váltóérintkezők száma:
0
Záróérintkezők száma:
1
Nyitóérintkezők száma:
1
Névleges üzemi áram AC-15, 230 V esetén:
3 A
A22N kontaktus, SPST-NO + SPST-NC, Push-In csatlakozás