OMRON - A22N világító egység, 100/110/120VAC tápfeszültség, Push-In csatlakozás. SX098812 - 672600
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges üzemi feszültség Ue AC 650 Hz-nél - 100-120 V
Foglalat - egyéb
Fényforrás színe - egyéb
Fényforrással - Nem
Névleges üzemi feszültség Ue AC 60 Hz-nél - 100-120 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4548583920989
Sonepar cikkszám
SX098812
Gyártói cikkszám
672600
Gyártói típuskód
A22NZ-T-DP
Névleges üzemi feszültség Ue AC 650 Hz-nél:
100-120 V
Foglalat:
egyéb
Fényforrás színe:
egyéb
Fényforrással:
Nem
Névleges üzemi feszültség Ue AC 60 Hz-nél:
100-120 V
Csatlakozási mód segédáramkör:
húzókengyeles (rugós)
Rögzítés módja:
egyéb
Működtetés feszültségtípusa:
AC
Fényforrás:
LED
Beépített trafó:
Igen
Beépített előellenállással:
Nem
Beépített diódával:
Nem
A22N világító egység, 100/110/120VAC tápfeszültség, Push-In csatlakozás.