OMRON - A22N világító egység, 12VAC/DC tápfeszültség, Push-In csatlakozás. SX098806 - 672590
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges üzemi feszültség Ue AC 650 Hz-nél - 10.8-13.2 V
Foglalat - egyéb
Névleges üzemi feszültség Ue DC-nél - 10.8-13.2 V
Fényforrás színe - egyéb
Fényforrással - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
5 kg CO₂-eq
Vonalkód
4548583920965
Sonepar cikkszám
SX098806
Gyártói cikkszám
672590
Gyártói típuskód
A22NZ-T-BP
Névleges üzemi feszültség Ue AC 650 Hz-nél:
10.8-13.2 V
Foglalat:
egyéb
Névleges üzemi feszültség Ue DC-nél:
10.8-13.2 V
Fényforrás színe:
egyéb
Fényforrással:
Nem
Névleges üzemi feszültség Ue AC 60 Hz-nél:
10.8-13.2 V
Csatlakozási mód segédáramkör:
húzókengyeles (rugós)
Rögzítés módja:
egyéb
Működtetés feszültségtípusa:
AC/DC
Fényforrás:
LED
Beépített trafó:
Nem
Beépített előellenállással:
Nem
Beépített diódával:
Nem