Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OMRON - A22N világító egység, 200/220/230/240VAC tápfeszültség, Push-In csatlakozás. SX098807 - 672620

OMRON
MásolásMásolás
OMRON - A22N világító egység, 200/220/230/240VAC tápfeszültség, Push-In csatlakozás. SX098807

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges üzemi feszültség Ue AC 650 Hz-nél - 200-240 V

  • Foglalat - egyéb

  • Fényforrás színe - egyéb

  • Fényforrással - Nem

  • Névleges üzemi feszültség Ue AC 60 Hz-nél - 200-240 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

33 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4548583920996

Sonepar cikkszám

SX098807

Gyártói cikkszám

672620

Gyártói típuskód

A22NZ-T-EP

Névleges üzemi feszültség Ue AC 650 Hz-nél:

200-240 V

Foglalat:

egyéb

Fényforrás színe:

egyéb

Fényforrással:

Nem

Névleges üzemi feszültség Ue AC 60 Hz-nél:

200-240 V

Csatlakozási mód segédáramkör:

húzókengyeles (rugós)

Rögzítés módja:

egyéb

Működtetés feszültségtípusa:

AC

Fényforrás:

LED

Beépített trafó:

Igen

Beépített előellenállással:

Nem

Beépített diódával:

Nem

A22N világító egység, 200/220/230/240VAC tápfeszültség, Push-In csatlakozás.