OMRON - A22N világító egység, 6VDC tápfeszültség, Push-In csatlakozás. SX098815 - 672753
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges üzemi feszültség Ue AC 650 Hz-nél - 5.4-6.6 V
Foglalat - BA9s
Névleges üzemi feszültség Ue DC-nél - 5.4-6.6 V
Fényforrás színe - egyéb
Fényforrással - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4548583920958
Sonepar cikkszám
SX098815
Gyártói cikkszám
672753
Gyártói típuskód
A22NZ-T-AP
Névleges üzemi feszültség Ue AC 650 Hz-nél:
5.4-6.6 V
Foglalat:
BA9s
Névleges üzemi feszültség Ue DC-nél:
5.4-6.6 V
Fényforrás színe:
egyéb
Fényforrással:
Nem
Névleges üzemi feszültség Ue AC 60 Hz-nél:
5.4-6.6 V
Csatlakozási mód segédáramkör:
húzókengyeles (rugós)
Rögzítés módja:
egyéb
Működtetés feszültségtípusa:
AC/DC
Fényforrás:
LED
Beépített trafó:
Nem
Beépített előellenállással:
Nem
Beépített diódával:
Nem