Nem visszaküldhető

OMRON - Abszolút é. jeladó 12-24VDC 256 felbontás ink IP65 SN098218 - 145873

OMRON
MásolásMásolás
OMRON - Abszolút é. jeladó 12-24VDC 256 felbontás ink IP65 SN098218

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - abszolút jeladó

  • Fizikai mérési elv - vizuális

  • Forgó jeladó jelkimenetei - A+B

  • Elektromos csatlakozó típusa - kábel dugós csatlakozóval

  • Lépések száma fordulatonként - 256-256

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN098218

Gyártói cikkszám

145873

Gyártói típuskód

E6C3-AG5C-C 256P/R 2M

Kivitel:

abszolút jeladó

Fizikai mérési elv:

vizuális

Forgó jeladó jelkimenetei:

A+B

Elektromos csatlakozó típusa:

kábel dugós csatlakozóval

Lépések száma fordulatonként:

256-256

Fordulatok száma:

5000-5000

Illesztőhely standard:

egyéb

Tengely átmérője:

7.982-8 mm

Programozható:

Nem

Védettség (IP):

IP65

Forgásadó-tengely típusa:

tengely

Max. impulzusszám:

256

Építési méret:

50 mm

Robbanásvédelmi kategória gázra:

nincs

Robbanásvédelmi kategória porra:

nincs

Impulzusszám fordulatonként:

20000-20000

Átviteli mód:

egyéb

Ház anyaga:

alumínium

Védettség (NEMA):

egyéb

Abszolút elfordulásjeladó pozícionáló készülékhez és PLC-hez.