Nem visszaküldhető

OMRON - Abszolút elfordulásjeladó, 9 bit-es felbontású (360 impulzus/fordulat), NPN nyitott kollektoros kimenet, tápfeszültség: 12-24VDC SX096873 - 128225

OMRON
MásolásMásolás
OMRON - Abszolút elfordulásjeladó, 9 bit-es felbontású (360 impulzus/fordulat), NPN nyitott kollektoros kimenet, tápfeszültség: 12-24VDC SX096873

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - abszolút jeladó

  • Fizikai mérési elv - vizuális

  • Forgó jeladó jelkimenetei - egyéb

  • Elektromos csatlakozó típusa - kábel

  • Lépések száma fordulatonként - 360-360

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4536854870965

Sonepar cikkszám

SX096873

Gyártói cikkszám

128225

Gyártói típuskód

E6C3-AG5C 360P/R 2M

Kivitel:

abszolút jeladó

Fizikai mérési elv:

vizuális

Forgó jeladó jelkimenetei:

egyéb

Elektromos csatlakozó típusa:

kábel

Lépések száma fordulatonként:

360-360

Fordulatok száma:

5000-5000

Illesztőhely standard:

egyéb

Tengely átmérője:

7.982-8 mm

Programozható:

Nem

Védettség (IP):

IP65

Forgásadó-tengely típusa:

tengely

Max. impulzusszám:

360

Építési méret:

50 mm

Robbanásvédelmi kategória gázra:

nincs

Robbanásvédelmi kategória porra:

nincs

Impulzusszám fordulatonként:

20000-20000

Átviteli mód:

egyéb

Ház anyaga:

alumínium

Védettség (NEMA):

egyéb

Abszolút elfordulásjeladó, 9 bit-es felbontású (360 impulzus/fordulat), NPN nyitott kollektoros kimenet, tápfeszültség: 12-24VDC, 2m-es beöntött kábellel. Kimeneti kód: Gray-kód.