OMRON - Abszulut forgó jeladó PNP kimenet, Gray kód, 1024P/R felbontás, 2m-es beöntött kábel SX096828 - 128235
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - abszolút jeladó
Fizikai mérési elv - vizuális
Forgó jeladó jelkimenetei - A+B
Elektromos csatlakozó típusa - kábel
Lépések száma fordulatonként - 1024-1024
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4536854871221
Sonepar cikkszám
SX096828
Gyártói cikkszám
128235
Gyártói típuskód
E6C3-AG5B 1024P/R 2M
Kivitel:
abszolút jeladó
Fizikai mérési elv:
vizuális
Forgó jeladó jelkimenetei:
A+B
Elektromos csatlakozó típusa:
kábel
Lépések száma fordulatonként:
1024-1024
Fordulatok száma:
5000-5000
Illesztőhely standard:
egyéb
Tengely átmérője:
7-8 mm
Programozható:
Nem
Védettség (IP):
IP65
Forgásadó-tengely típusa:
tengely
Max. impulzusszám:
1024
Építési méret:
50 mm
Robbanásvédelmi kategória gázra:
nincs
Robbanásvédelmi kategória porra:
nincs
Impulzusszám fordulatonként:
20000-20000
Átviteli mód:
egyéb
Ház anyaga:
alumínium
Védettség (NEMA):
egyéb