OMRON - Accurax G5 szervodriver R88M-K75030H-xxx típusú szervomotorhoz.$Táplálás: 1 f 200-240 V, 50/60 Hz SX096115 - 285530
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges üzemi áram Ie - 3.6-6.6 A
Névleges üzemi feszültség Ue AC 650 Hz-nél - 170-264 V
Feszültségfelismerő modul - Nem
Áramfelismerő modul - Nem
Tápfeszültség AC 50 Hz-nél - 170-264 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4547648651400
Sonepar cikkszám
SX096115
Gyártói cikkszám
285530
Gyártói típuskód
R88D-KT08H
Névleges üzemi áram Ie:
3.6-6.6 A
Névleges üzemi feszültség Ue AC 650 Hz-nél:
170-264 V
Feszültségfelismerő modul:
Nem
Áramfelismerő modul:
Nem
Tápfeszültség AC 50 Hz-nél:
170-264 V
Csatlakozási technika típusa:
egyéb
Névleges üzemi feszültség Ue AC 60 Hz-nél:
170-264 V
Névleges üzemi frekvencia:
50-60 Hz
Kimenetek száma, érintkezővel terhelt:
0
Tápfeszültség típusa:
AC
Termisztorcsatlakozó bemenete:
Nem
Földzárlat rögzítés bemenete:
Nem
Tápfeszültség AC 60 Hz-nél:
170-264 V
Analóg hőérzékelő bemenete:
Nem
Kapcsolási funkció:
bistabil
Elektromos csatlakozási mód a segéd- és vezérlő áramkörhöz:
egyéb
Illesztőhely típusa:
egyéb
Mérési tartomány feszültségfajtája:
AC
Védettség (IP):
egyéb
Védettség (NEMA):
egyéb